Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 3 d hoch DIN6334 galv.verz. 0722/001/01 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M6mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68867513
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0722/001/01 6
EAN/GTIN:
     4001796224720
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334

Sechskantmutter 3 d hoch DIN6334 galv.verz. 0722/001/01 6

Sechskantmuttern 3 d hoch galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0282*
€ 0,0417*
100
€ 5,00*
ab € 0,055*
€ 0,08*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0626*
€ 0,0906*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.