Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmuttern DIN 6334, verzinkt Gewinde M 6, Länge 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langmuttern DIN 6334, verzinkt Gewinde M 6, Länge 18 mm
Langmuttern DIN 6334, verzinkt Gewinde M 6, Länge 18 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8536306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0722/001/ 6,0/ / /01
EAN/GTIN:
     4001796224720
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Langmuttern DIN 6334, verzinkt Gewinde M 6, Länge 18 mm

Weitere Informationen:
Gewinde:
M 6,M 6
Länge:
18 mm ,18 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt gedreht
Material:
Stahl,Stahl
ø:
mm
Oberfläche:
verzinkt / gedreht,verzinkt / gedreht
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Mutter
Produkttitel:
Langmutter
SAP Text:
Langmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0282*
€ 0,0417*
100
€ 5,00*
ab € 0,055*
€ 0,08*
100
€ 3,90*
ab € 0,0626*
€ 0,0906*
Lager 4708
53 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.