| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68784127 Herst.-Nr.: 34220 EAN/GTIN: 4027007342205 |
| | |
|
| | |
| LED-Aussenwandleuchte 3000K mit Sensor 34220 Ausführung des Rasters ohne , Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 540 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Breite 220 mm, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät nein , Dimmung DALI nein , Dimmung DMX nein , Dimmung DSI nein , Dimmung GPRS nein , Dimmung herstellerspezifisch nein , Dimmung LineSwitch nein , Dimmung mit Push-button nein , Dimmung Netzspannungsmodulation nein , Dimmung Phasenabschnitt nein , Dimmung Phasenanschnitt nein , Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) nein , Dimmung programmierbar nein , Dimmung RF nein , Dimmung Sine Wave Reduction nein , Dimmung Touch and Dim nein , Dimmung Zigbee nein , Dimmung 0-10 V nein , Dimmung 1-10 V nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,37* | € 105,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,73* | € 109,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|