| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68728788 Herst.-Nr.: 5XC10108XM1 EAN/GTIN: 4058352460153 |
| |
|
| | |
| Mastflansch Z60/76 5XC10108XM1 Streetlight SL 21Streetlight SL 11Mastflansch Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | lackiert | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 60 mm | Gewicht: | 0,7 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmast-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,47* | € 32,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,50* | € 32,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,66* | € 37,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,08* | € 38,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,13* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|