Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flutlichtstrahler 940 PLUTO-1650-940-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flutlichtstrahler 940 PLUTO-1650-940-24
LED-Flutlichtstrahler 940 PLUTO-1650-940-24
Artikel-Nr.:
     6012B-68723141
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18855
EAN/GTIN:
     4250611888559
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flutlichtstrahler 940 PLUTO-1650-940-24

LED Flutlichtscheinwerfer optimal geeignet für verschiedenste Anwendungsbereiche, wie z.b Sportstätten im Frein und Freizeitsportanlangen. Die Leuchte hat einen Flicker <1% und ist entwickelt worden für die 1:1 Nachrüstung von 2000W HID. Der DMX Treiber ermöglicht die Verbding an intelligente Lichtmanagementsysteme. Der massive Montage-Bügel und das geringe Gewicht der Leuchte sorgen für eine sichere und flexible Befestigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.704,76*
€ 2.932,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.737,83*
€ 2.961,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,12*
€ 3.523,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.925,20*
€ 3.480,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,62*
€ 3.350,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,64*
€ 3.283,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.737,83*
€ 3.258,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18856
ab € 2.574,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.