Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hochtemperaturleuchte 757, 3er Set HT-MIDI#18297 3erSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hochtemperaturleuchte 757, 3er Set HT-MIDI#18297 3erSet
LED-Hochtemperaturleuchte 757, 3er Set HT-MIDI#18297 3erSet
Artikel-Nr.:
     6012B-68723115
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18297
EAN/GTIN:
     4250611882977
Suchbegriffe:
Hochtemperaturleuchte LED
LED-Hochtemperaturleuchte
hochtemperaturleuchte led

LED-Hochtemperaturleuchte 757, 3er Set HT-MIDI#18297 3erSet

Kompakte LED Hochtemperaturleuchte aus schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss mit einem Reflektor aus hochhreinem Aluminium. Die Leuchte verfügt über eine passive Kühlung und ist je nach Leistungsaufnahme (bis 120W) für Umgebungstemperaturen von bis zu 90°C geeignet. Die Schutzart beträgt IP67 und die Schlagfestigkeit IK07.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.086,84*
€ 3.335,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.107,59*
€ 3.367,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.367,96*
€ 4.007,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.338,45*
€ 3.972,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.210,41*
€ 3.820,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.146,29*
€ 3.744,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.107,59*
€ 3.698,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18295
ab € 1.107,78*
Ähnlich
abalight
18296
ab € 1.972,16*
Ähnlich
abalight
18298
ab € 4.165,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.