Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4C1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4C1A
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4C1A
Artikel-Nr.:
     6012B-68722559
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772C4C1A
EAN/GTIN:
     4058352655412
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4C1A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,12.490lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 611,23*
€ 692,95*
Frei Haus
ab € 624,46*
€ 707,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 633,31*
€ 713,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 712,01*
€ 799,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,56*
€ 849,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,63*
€ 808,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,27*
€ 778,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.