Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 722, EVG iQ 5XA7772C1E1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 722, EVG iQ 5XA7772C1E1A
LED-Fluter 722, EVG iQ 5XA7772C1E1A
Artikel-Nr.:
     6012B-68721323
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772C1E1A
EAN/GTIN:
     4058352654859
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 722, EVG iQ 5XA7772C1E1A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,9.770lm722,EVG iQ, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 609,63*
€ 693,05*
Frei Haus
ab € 626,17*
€ 707,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 632,83*
€ 714,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,15*
€ 803,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,83*
€ 850,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,11*
€ 842,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,79*
€ 818,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,12*
€ 795,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,83*
€ 753,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.