Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7761A2D2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7761A2D2A
LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7761A2D2A
Artikel-Nr.:
     6012B-68721117
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7761A2D2A
EAN/GTIN:
     4058352669020
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 730, EVG iQ 5XA7761A2D2A

Floodlight FL 21 microFluter,LED,2.890lm730,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,48*
€ 370,40*
Frei Haus
ab € 320,10*
€ 378,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 323,38*
€ 381,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 365,15*
€ 426,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.