Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68712063 Herst.-Nr.: 1004757 EAN/GTIN: 4024163249072 |
| |
|
| | |
| Erdspießstrahler QPAR51 1004757 Nachhaltiger kann Licht im Außenbereich nicht strahlen: SAMRINA ist eine der SLV Leuchten, die zum Teil aus recycelten Kunststoffen gefertigt sind. Und damit auch ein leuchtendes Beispiel dafür, wie sich Design, Qualität und lange Haltbarkeit möglichst umweltfreundlich vereinen lassen. So macht die schwarze Erdspießleuchte mit ihrem flexibel ausrichtbaren Strahler in jedem Garten, vor Wohnhäusern, Hotels und Restaurants eine stilvolle und gleichzeitig nachhaltige Figur. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Lichtsensor: | nein | Art der Leuchte: | Erdspieß | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Fußplatte: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GU10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 18,88* | € 25,82* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 27,30* | € 27,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,37* | € 27,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,03* | € 29,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,03* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|