| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68706809 Herst.-Nr.: 9.950.0987.56 EAN/GTIN: 0722699701036 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück 89/76mm nur feuerverzinkt 9.950.0987.56 Reduzierstück RS 89/76. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 89mm: für Aufsatzleuchten mit Zopf ø 76mm: inkl. Madenschrauben. H: 180 mm. Durchmesser: 89 mm. Mastzopf: 76 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser mastseitig: | 89 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,57* | € 55,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,30* | € 56,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|