Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floodlight 20 midi LED Gehäuse,Basic,208W 5XA7681E0000C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Floodlight 20 midi LED Gehäuse,Basic,208W 5XA7681E0000C
Floodlight 20 midi LED Gehäuse,Basic,208W 5XA7681E0000C
Artikel-Nr.:
     6012B-68700977
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7681E0000C
EAN/GTIN:
     4058352236505
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

Floodlight 20 midi LED Gehäuse,Basic,208W 5XA7681E0000C

Gehäuse IP66 Basic Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
654 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,63*
€ 324,86*
Frei Haus
ab € 272,94*
€ 331,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 275,30*
€ 334,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,57*
€ 344,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,66*
€ 372,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.