Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D24HCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D24HCA
LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D24HCA
Artikel-Nr.:
     6012B-68453395
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HL62D24HCA
EAN/GTIN:
     4058352348932
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI 51HL62D24HCA

Hallenleuchte LED 4000K DALI (mit zwei DALI-Adressen) LED Highbay 11
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 687,25*
€ 767,69*
Frei Haus
ab € 707,98*
€ 783,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 711,53*
€ 790,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 737,51*
€ 813,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 809,40*
€ 887,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,38*
€ 940,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,77*
€ 933,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,86*
€ 913,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,68*
€ 889,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,53*
€ 846,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.