| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68366898 Herst.-Nr.: 37440324130 EAN/GTIN: 4020863338993 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 4000K worker- #37440324130 Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Lichtverteilung direkt tief-breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1,0mm². Weitere Informationen: | | Montageart: | Pendel | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,85* | € 564,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 491,91* | € 565,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,04* | € 569,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 499,66* | € 576,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 515,96* | € 590,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|