Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme SMSE FE MCZ 1.5/PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-68175548
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003280000
EAN/GTIN:
     4032248699063
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse

Klemme SMSE FE MCZ 1.5/PE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
4,3 mm
Höhe:
13,4 mm
Tiefe:
22 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,9587*
€ 1,2087*
100
€ 4,98*
ab € 0,9591*
€ 1,2091*
74 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9951*
€ 1,2551*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9982*
€ 1,2582*
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1773*
€ 1,4573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1482*
€ 1,36636
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.