Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter ortsf. 3000W 230/400V CAT3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter ortsf. 3000W 230/400V CAT3N
Industrieheizlüfter ortsf. 3000W 230/400V CAT3N
Artikel-Nr.:
     6012B-68050159
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     C3N
EAN/GTIN:
     4030262006157
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw

Industrieheizlüfter ortsf. 3000W 230/400V CAT3N

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-1,5-3 kW, Volumenstrom 280 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 32 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
3 kW
Luftmenge:
280 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
3 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 468,23*
€ 547,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 470,39*
€ 553,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 527,78*
€ 616,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,49*
€ 651,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,34*
€ 621,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,31*
€ 601,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,39*
€ 559,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.