| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67666554 Herst.-Nr.: 31707 EAN/GTIN: 4034451317079 |
| |
|
| | |
| LED-UV-Strahler mit E27 LED Röhre 5W 31707 Strahler mit E27-Sockel inklusive 5W-UV-LED (1 x SMD 5W UV, homogene Farbmischung, 396 nm), robustes Metallgehäuse mit Montagebügel, hochwertiger Reflektor, anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontakt-Stecker, Ansteuerung: Stand-alone, ideal für Show-Effekte, weiße Textilien sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit. Spezialprodukt: das verwendete Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Röhre, LED Tube, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, UV-LED, UV-Strahler, scharnberger+has. led röhre, uv-strahler, led hochvolt reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,42* | € 73,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,95* | € 73,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,08* | € 74,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,15* | € 92,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,83* | € 118,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|