Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MSK-M 40x1,5 EE 55506075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Artikel-Nr.:
     6012B-67651603
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506075
EAN/GTIN:
     4044773438772
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN MSK-M 40x1,5 EE 55506075

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 40X1.5 EE
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 36
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen
Innenanwendungen / im Freien
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Verdrehsicher
Höchste Kabelabdichtung
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 35,09*
€ 55,45*
€ 5,46*
ab € 48,77*
€ 61,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 63,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,5627*
€ 68,9727*
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 93,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.