Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall
Artikel-Nr.:
     4502-32P884
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506075
EAN/GTIN:
     4044773438772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 36 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP68, metall, (L) 75.5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M40
Länge:
75.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennweite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP54/IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 35,92*
€ 56,08*
€ 5,46*
ab € 49,05*
€ 61,54*
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 62,79*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,7527*
€ 68,5727*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.