| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67067873 Herst.-Nr.: 43419783 EAN/GTIN: 4008597197833 |
| | |
|
| | |
| LED-Kompaktlampe RL-DUO26830/G24d-3EM LED-Kompaktlampe zum Austausch mit Ralux Duo, warmweiß, Kunststoffkörper, nicht dimmbar, Sockel G24d. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 45 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 990 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 990 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED G24D, LED Leuchtmittel G24D, LED Leuchtmittel Sockel G24D, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-3, Sockel G24d-3, energiesparlampe g24d-3, energiesparlampe g24d, energiesparlampe g24d 3000k, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,01* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,89* | € 10,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,73* | € 11,27* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,80* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|