Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Top-Riffelkerze E10,8-34V 57688 (Bli.3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-67066965
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57688
EAN/GTIN:
     4034451576889
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Top-Riffelkerze E10,8-34V 57688 (Bli.3)

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen, 8-34V, 01-0,3 W, warmweiß, klar & geriffelt Type 969, 970, 974
Weitere Informationen:
Nennspannung:
8..34 V
Nennstrom:
18 mA
Leistungsfaktor:
0,25
Lampenleistung:
0,1 W
Spannungsart:
AC
Lampenlichtausbeute:
0,03 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 13,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 13,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,36*
€ 14,91*
€ 5,95*
ab € 11,46*
€ 16,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,45334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.