Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe E27 2800K MM 21083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe E27 2800K MM 21083
LED-Tropfenlampe E27 2800K MM 21083
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-67059827
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21083
EAN/GTIN:
     4020856210831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Tropfenlampe E27 2800K MM 21083

LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,39*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,99*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,54*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,61*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,56*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,58*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21126
ab € 3,03*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.