Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Halogendampflampe 360W 4200K E40 CDM-E MWEco360/842


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Halogendampflampe 360W 4200K E40 CDM-E MWEco360/842
Metall-Halogendampflampe 360W 4200K E40 CDM-E MWEco360/842
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-67059222
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59568800
EAN/GTIN:
     8718696595688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Metall-Halogendampflampe 360W 4200K E40 CDM-E MWEco360/842

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
360 W
Lampenspannung:
109..127 V
Lichtstrom:
34100 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 55,38*
12 Tage
176
1
€ 4,90*
ab € 44,38*
€ 59,97*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 48,52*
€ 61,86*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,43*
€ 63,30*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
91553530
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.