| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67051078 Herst.-Nr.: 88747 EAN/GTIN: 4034451887473 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe PAR38 230V blau 35° IP65 88747 Mit diesem neuen Leuchtmittel kann man Akzente in Außenbereich und Garten setzen. Bestens geeignet um mit buntem Licht Bäume und Sträuche sowie Gebäude und Wege zu beleuchten. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 110 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 13 W | Spannungsart: | AC | Lampenform: | Reflektor | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Sockel: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,24* | € 27,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,21* | € 27,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,68* | € 30,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,40* | € 31,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,75* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|