| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67050277 Herst.-Nr.: 30883 EAN/GTIN: 4034451308831 |
| |
|
| | |
| LED-Birnenlampe 27x59mm E14 230V gelb 30883 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glüh-, Halogen- und Energiesparlampen. LED Leuchte für dekorative Innenbeleuchtung. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Power-Faktor: 0,15 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 24 mA | Leistungsfaktor: | 0,14 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 0,8 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 6 lm | Lampenlichtausbeute: | 7,5 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,51* | € 6,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,53* | € 6,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,11* | € 7,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,28* | € 7,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 8,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|