Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 5W 24V SV8,5-8 6423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4050300831435 Auto-Glühbirne
Osram 4050300831435 Auto-Glühbirne
Osram 4050300831435 Auto-Glühbirne
Osram 4050300831435 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     6012B-66885704
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300831435
EAN/GTIN:
     4050300831435
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Klar

Soffittenlampe 5W 24V SV8,5-8 6423

Soffittenlampe, Anzahl der Wendeln 1 , Durchmesser 11 mm, Farbe weiß , Geeignet für Fahrrad nein , Geeignet für Flugzeug nein , Geeignet für Gabelstapler nein , Geeignet für Moped nein , Geeignet für Motorrad nein , Geeignet für Scheinwerfer LKW nein , Geeignet für Scheinwerfer PKW nein , Geeignet für Schienenverkehr nein , Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW ja , Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW nein , Geeignet für Wasserfahrzeug nein , Gesamtlänge 35 mm, Lampenleistung Wendel 1 5 W, Lampenspannung 24.
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
45 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
C5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4212*
€ 0,6012*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4772*
€ 0,6672*
2 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,75*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,75*
7 Tage
120
1
€ 6,95*
ab € 0,42*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838397
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.