Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T5,5 4,8x30 12V 40mA 22714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66880538
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22714
EAN/GTIN:
     4034451227149
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5,5 12v
telefonlampen

Telefonlampe T5,5 4,8x30 12V 40mA 22714

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,48 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 5,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: t5.5 telefonlampe, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,731*
€ 1,081*
10
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,828*
€ 1,218*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.