Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivformlampe 11,5x30,5mm P13,5s 7,2V 0,5A 93472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66880529
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93472
EAN/GTIN:
     4034451934726
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P13.5s
Sockel P13,5s
leuchtmittel p13.5s

Olivformlampe 11,5x30,5mm P13,5s 7,2V 0,5A 93472

Zwerglampe Olivenform P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3,6 W
Lampenspannung:
7,2 V
Lichtstrom:
7,2 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Oliven-Form
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
1
€ 5,46*
ab € 0,44*
€ 0,82*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,93*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,95*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,73*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.