Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66879549 Herst.-Nr.: 48328 EAN/GTIN: 4034451483286 |
| |
|
| | |
| Lampe B60x105mm E27 42V60W klar stoß 48328 Stoßfeste Universallampe, Standardform mit hoher Zuverlässigkeit. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 500 lm | Lampenleistung: | 60 W | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 42 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | klar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,36* | € 3,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,66* | € 4,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,40* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|