| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66879008 Herst.-Nr.: 68326 EAN/GTIN: 4034451683266 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Ringf. 31x216mm G10q 22W BL 68326 PTFE FEP Fluoropolymer-Harz-Beschichtung, gute UVA-Übertragung, keine Farbveränderung oder Vergilbung, erfüllt den IEC60068-2-75 Falltest. Bei versehentlichem Bruch werden die Lampenkomponenten zusammengehalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | ja | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform g10q 22w, leuchtmittel g10q 22w, leuchtmittel g10q, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,08* | € 38,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,12* | € 38,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,66* | € 39,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,80* | € 39,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,86* | € 47,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|