Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe MSR 575 HR 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Studiolampe MSR 575 HR 1CT/4
Studiolampe MSR 575 HR 1CT/4
Artikel-Nr.:
     6012B-66876083
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22105000
EAN/GTIN:
     8718291221050
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Leuchtmittel G22
Sockel G22

Studiolampe MSR 575 HR 1CT/4

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
85..109 V
Lichtstrom:
47500 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g22, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,59*
€ 202,52*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 155,31*
€ 207,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 267,22*
€ 308,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 289,27*
€ 333,85*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 302,86*
€ 348,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,09*
€ 414,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22796000
ab € 105,325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.