Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W21x95d 12V 2W Faltschachtel 17256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66873608
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17256
EAN/GTIN:
     4034451172562
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Autolampe W21x95d 12V 2W Faltschachtel 17256

Faltschachtel, Signallampe, 2820 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
13,5 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, signallampe 12v, signallampe, signallampe osram, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,07*
50
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,98*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.