Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnlampe 60x105mm B22d/25 125-130V 40W 87003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahnlampe 60x105mm B22d/25 125-130V 40W 87003
Bahnlampe 60x105mm B22d/25 125-130V 40W 87003
Artikel-Nr.:
     6012B-66870666
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     87003
EAN/GTIN:
     4034451870031
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
leuchtmittel b22d 40w
leuchtmittel b22d

Bahnlampe 60x105mm B22d/25 125-130V 40W 87003

Allgebrauchsglühlampe/ Bahnlampe, B22d/25, klar Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
40 W
Lampenspannung:
130 V
Lichtstrom:
360 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,86*
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,86*
€ 5,46*
ab € 2,41*
€ 3,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,73*
€ 4,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.