| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66870312 Herst.-Nr.: 39406 EAN/GTIN: 4034451394063 |
| |
|
| | |
| Ersatz-LED 6500K f.Strahler 39406 Ersatz LED-Modul für S+H Displaystrahler. Ausschließlich für S+H Displaystrahler geeignet. Kaufnachweis ist nötig! Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenleistung: | 50 W | Spannungsart: | DC | Externes Betriebsgerät erforderlich: | ja | Lampenspannung: | 35 V | Form: | rechteckig | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 6500 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,17* | € 39,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,34* | € 39,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,85* | € 40,57* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,83* | € 43,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,30* | € 49,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|