| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66863374 Herst.-Nr.: 35589 EAN/GTIN: 4034451355897 |
| |
|
| | |
| Multi-Star SMD-LED 10x25mm 20-28V E10 ws 35589 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Multi-Star 4-fach SMD LED in weiß, mit Brückengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher. Gesockelte LED in weiß mit Einweggleichrichter. Ultrahelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Typen bis 60V mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC Betrieb. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,36 W | Lampenspannung: | 28 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E10 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leds mit Schraubsockel, SMD-LED, Leuchtmittel E10, Sockel E10, scharnberger+has. led röhre, brückengleichrichter, leds mit schraubsockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,98* | € 13,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,02* | € 13,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,31* | € 14,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,22* | € 15,05* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,60* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|