Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe COSMOWHITE 90W 728


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entladungslampe COSMOWHITE 90W 728
Entladungslampe COSMOWHITE 90W 728
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-66861520
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21121715
EAN/GTIN:
     8711500211217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm

Entladungslampe COSMOWHITE 90W 728

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
90 W
Lampenspannung:
86..98 V
Lichtstrom:
10800 lm
Sockel:
PGZ12
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
1
€ 4,90*
ab € 59,57*
€ 74,08*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 60,30*
€ 74,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,28*
€ 87,42*
5 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 57,72*
€ 91,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 101,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20851415
ab € 62,34*
Ähnlich
Philips
20853815
ab € 61,59*
Ähnlich
Philips
15001500
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.