| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66852844 Herst.-Nr.: 40792 EAN/GTIN: 4034451407923 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe B60x105 B22d 260V 25W matt 40792 Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 200 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | B22d | Lampenspannung: | 260 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA22D, Glühlampe Birnenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22, Sockel B22, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, glühlampe birnenform 25w, birnenlampe, glühlampe matt b22, Lampe, Leuchtmittel, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, AGL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,44* | € 4,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,75* | € 4,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,76* | € 4,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|