| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66852737 Herst.-Nr.: 40559 EAN/GTIN: 4034451405592 |
| |
|
| | |
| Allgebrauchslampe 110x220 E40 130V 300W klar 40559 Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E40, klar. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 0.90, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 300 W | Lampenspannung: | 130 V | Lichtstrom: | 3630 lm | Sockel: | E40 | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | sonstige | Ausführung: | klar | Farbe: | farblos | Durchmesser: | 110 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,25* | € 6,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,79* | € 7,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|