| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66852204 Herst.-Nr.: 42073 EAN/GTIN: 4034451420731 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU5,3 12V 50W 38° 42073 Niedervolt Halogenglühlampe MR16, grün, Abstrahlwinkel 40°, Ansi-Code EXN, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU5,3 | Lampenleistung: | 50 W | Ausstrahlungswinkel: | 38 ° | Lampenspannung: | 12 V | Farbtemperatur: | 2800 K | ANSI: | EXN | Infrarottechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogen reflektorlampe 50w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 50w |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,92* | € 6,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,40* | € 6,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,44* | € 6,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,13* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|