Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x54mm E14 30V 3W 25828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66850261
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25828
EAN/GTIN:
     4034451258280
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x54mm E14 30V 3W 25828

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e 14 30v 3w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 3w, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,969*
€ 1,409*
10
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,59*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,098*
€ 1,608*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,098*
€ 1,30662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.