Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x48mm E14 30V 5W 25629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66850108
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25629
EAN/GTIN:
     4034451256293
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x48mm E14 30V 5W 25629

Miniaturlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 30v 5w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,23*
10
€ 5,46*
ab € 0,839*
€ 1,239*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,949*
€ 1,379*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,82*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,15*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,289*
€ 1,53391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,159*
€ 1,37921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.