Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 16VA 8-12VAC Energ.S TS 16/8-12 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66764537
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM228605R0812
EAN/GTIN:
     8012542286059
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator

Klingeltransformator 16VA 8-12VAC Energ.S TS 16/8-12 ES

Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest).
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
1,33 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Max. Verlustleistung:
4 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,54*
€ 34,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,44*
€ 37,72*
€ 5,46*
ab € 29,91*
€ 38,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,25*
€ 39,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,78*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.