Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination 83969


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosen-Kombination 83969
Steckdosen-Kombination 83969
Artikel-Nr.:
     6012B-66579750
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     83969
EAN/GTIN:
     4015394176244
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...

Steckdosen-Kombination 83969

Notstrom Aufputz-Verteiler, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse 341x172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Bestückung: 1 Aufbaugeräte-Stecker 16A 5p 400V mit Phasenwender und Klappdeckel Pos.01 1 Netzumschalter 63A 4p (Frontschild: Netz-0-Notstrom) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 10 mm²
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, mennekes leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 521,94*
€ 593,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 519,66*
€ 594,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 526,60*
€ 599,43*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 542,00*
€ 619,95*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 731,03*
€ 820,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,03*
€ 646,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.