Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2771
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2771
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66559030
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2771
EAN/GTIN:
     4024941027717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2771

Anbaugerätestecker TE geneigt
63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 155 mm
Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 111,05*
€ 128,32*
1
€ 5,46*
ab € 115,91*
€ 134,35*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 135,93*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 120,54*
€ 138,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 139,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.