Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086854 Herst.-Nr.: 2771 EAN/GTIN: 4024941027717 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker TE geneigt 63A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 155 mm, Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10° - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, 2771, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), CEE-Einbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, 1004585 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,44* | € 135,75* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,82* | € 141,71* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 121,61* | € 145,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 124,67* | € 146,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,98* | € 146,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|