Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94554SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94554SI
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94554SI
Artikel-Nr.:
     6012B-66557367
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94554SI
EAN/GTIN:
     4015394195177
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94554SI

MENNEKES AirKRAFT Anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP20 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse schwarz (aehnlich RAL 9005) und anscharniertem Geraetedeckel (silber) Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung:/Absicherung: Pos.01 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Pos.02 1 RJ45 2fach Datenanschlussdose Cat. 6 8/8 ohne Absicherung Leitungseinfuehrungen: oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20 1x Durchfuehrung fuer Druckluftanschluss seitlich verschlossen, zum Ausbrechen 1x M25 einschl.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 349,50*
€ 398,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 354,34*
€ 402,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,02*
€ 409,11*
Frei Haus
ab € 360,01*
€ 409,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 363,21*
€ 413,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,09*
€ 488,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,21*
€ 432,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41442
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.