Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94553GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94553GE
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94553GE
Artikel-Nr.:
     6012B-66557249
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94553GE
EAN/GTIN:
     4015394195122
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94553GE

MENNEKES AirKRAFT Anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse schwarz (aehnlich RAL 9005) und anscharniertem Geraetedeckel (gelb) Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe (4TE) Bestueckung:/Absicherung: Pos. 01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos. 02 2 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V Pos. 01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN 0,03A Leitungseinfuehrungen: oben verschlossen, zum Ausbrechen 1x M32, 1x M25, 2x M20 1x Durchfuehrung fuer Druckluftanschluss seitlich verschlossen, zum Ausbrechen 1x M25 einschl.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 371,19*
€ 421,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 372,02*
€ 426,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,07*
€ 432,44*
Frei Haus
ab € 381,41*
€ 432,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 382,53*
€ 437,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,83*
€ 496,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,62*
€ 485,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41442
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.