Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66556052 Herst.-Nr.: 71063 EAN/GTIN: 4015394209126 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination EverGUM 71063 Mit den EverGum® Wandverteilern bietet ein umfassendes Alternativprogramm fuer die unterschiedlichsten Einsatzbereiche in Industrie, Handwerk und Gewerbe. Die entscheidenden Vorteile: Hohe Formstabilitaet und -genauigkeit. Sie koennen einen kraeftigen Stoss vertragen. Das beeintraechtigt weder die aeussere Form noch die innere Funktion. Die gute Saeure- und Laugenresistenz ermoeglicht den Einsatz auch dort wo aggressive Reinigungsmittel anzutreffen sind. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | 1x63A5p400V | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 942,89* | € 1.056,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 944,86* | € 1.057,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 956,95* | € 1.066,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 961,41* | € 1.068,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 946,27* | € 1.073,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|