Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose Cepex 32A,4p,7h,500V,IP44 4119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose Cepex 32A,4p,7h,500V,IP44 4119
Anbaudose Cepex 32A,4p,7h,500V,IP44 4119
Artikel-Nr.:
     6012B-66555350
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4119
EAN/GTIN:
     4015394021629
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose Cepex 32A,4p,7h,500V,IP44 4119

32A4P 7H500V Anbaudose Cepex IP 44 perlweiss RAL 1013
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
CEE 32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Bauform:
Anbausteckdose (UP)
Ausstattung:
Oberteil geschlossen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 82,45*
€ 97,12*
1
€ 5,46*
ab € 82,24*
€ 102,56*
1
€ 5,95*
ab € 82,35*
€ 102,67*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 106,54*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 86,11*
€ 107,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41404
ab € 9,68*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41406
ab € 8,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41408
ab € 11,69*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4192
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.