Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination 1x32A,5p,400V 94353SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination 1x32A,5p,400V 94353SI
Steckdosen-Kombination 1x32A,5p,400V 94353SI
Artikel-Nr.:
     6012B-66555062
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94353SI
EAN/GTIN:
     4015394208013
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckdosen-Kombination 1x32A,5p,400V 94353SI

MENNEKES 3KRAFT anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse schwarz (aehnlich RAL 9005) mit anscharniertem Geraetedeckel (silber), integrierten Aufhaengeoesen und Standfuessen Bestueckung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (976) Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.03 1 Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrungen zum Ausbrechen: oben: 1x M32, 1x M25, 2x M20 seitlich: 1x M25 1x Durchfuehrung oben fuer Druckluft oder zusaetzlichen Haltegriff (beides ist als Zubehoer erhaeltlich)
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,24*
€ 248,01*
€ 5,95*
ab € 220,13*
€ 256,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,37*
€ 262,51*
Frei Haus
ab € 226,46*
€ 262,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 265,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41442
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.